WAGO - Optócsatoló 24V DC/60VDC/100mA GT01571 - 286-791
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség - 15-30 V
Bemeneti feszültség fajtája - DC
Kimeneti feszültség - 20-60 V
Kimeneti feszültség típusa - DC
Névleges üzemi áram le - 0.1 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454397470
Sonepar cikkszám
GT01571
Gyártói cikkszám
286-791
Gyártói típuskód
286-791
Bemeneti feszültség:
15-30 V
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Kimeneti feszültség:
20-60 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Névleges üzemi áram le:
0.1 A
Digitális kimenet fajtája:
elektronikus
LED-kijelzővel:
Igen
Optocsatoló modul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; Kimeneti feszültségtartomány 20 ... 60 VDC; Tartós határáram: 0,1 A; 2-vezetékes csatlakozás; Frekvencia: 3 kHz; Piros állapotvisszajelzés; Modulszélesség: 10 mm; szürke