WAGO - Optocsatoló 24VDC, 0...30V DC kimeneti, 8A SN170955 - 857-734
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség - 16.8-30 V
Bemeneti feszültség fajtája - DC
Kimeneti feszültség - 1-30 V
Kimeneti feszültség típusa - DC
Névleges üzemi áram le - 8 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143851176
Sonepar cikkszám
SN170955
Gyártói cikkszám
857-734
Gyártói típuskód
857-734
Bemeneti feszültség:
16.8-30 V
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Kimeneti feszültség:
1-30 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Névleges üzemi áram le:
8 A
Digitális kimenet fajtája:
elektronikus
LED-kijelzővel:
Igen
Szilárdtestrelé modul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; Kimeneti feszültségtartomány 0 ... 30 VDC; Tartós határáram: 8 A; Modulszélesség: 6 mm; szürke