WAGO - Optocsatoló 24VDC 0,5A 10kHz SN090897 - 859-758
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség - 18-30 V
Bemeneti feszültség fajtája - DC
Kimeneti feszültség - 3-30 V
Kimeneti feszültség típusa - DC
Névleges üzemi áram le - 1.2 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN090897
Gyártói cikkszám
859-758
Gyártói típuskód
859-758
Bemeneti feszültség:
18-30 V
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Kimeneti feszültség:
3-30 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Névleges üzemi áram le:
1.2 A
Digitális kimenet fajtája:
tranzisztor
LED-kijelzővel:
Igen
Optocsatoló modul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; Kimeneti feszültségtartomány 6 ... 30VDC; Tartós határáram: 1 A; 3 vezetékes / pozitív logikájú kapcsoló; Frekvencia 20 kHz; Piros állapotvisszajelzés; Modulszélesség: 6 mm; szürke