Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Optocsatoló 5V DC szürke SN119084 - 859-793

WAGO
MásolásMásolás
WAGO - Optocsatoló 5V DC szürke SN119084

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség - 2-6.25 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - DC

  • Kimeneti feszültség - 3-60 V

  • Kimeneti feszültség típusa - DC

  • Névleges üzemi áram le - 0.1 A

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4055143606271

Sonepar cikkszám

SN119084

Gyártói cikkszám

859-793

Gyártói típuskód

859-793

Bemeneti feszültség:

2-6.25 V

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Kimeneti feszültség:

3-60 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Névleges üzemi áram le:

0.1 A

Digitális kimenet fajtája:

elektronikus

LED-kijelzővel:

Igen

Optocsatoló modul; Névleges bemeneti feszültség 5 VDC; Kimeneti feszültségtartomány 3 ... 60 VDC; Tartós határáram: 0,1 A; 2-vezetékes csatlakozás; Vasút; Piros állapotvisszajelzés; Modulszélesség: 6 mm; szürke