Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WAGO - Optócsatoló 5VDC/230VAC 1A GT02654 - 286-732

WAGO
MásolásMásolás
WAGO - Optócsatoló 5VDC/230VAC 1A GT02654

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség - 3.5-7.5 V

  • Kimeneti feszültség - 24-280 V

  • Névleges üzemi áram le - 0.006 A

  • Digitális kimenet fajtája - elektronikus

  • LED-kijelzővel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017332157827

Sonepar cikkszám

GT02654

Gyártói cikkszám

286-732

Gyártói típuskód

286-732

Bemeneti feszültség:

3.5-7.5 V

Kimeneti feszültség:

24-280 V

Névleges üzemi áram le:

0.006 A

Digitális kimenet fajtája:

elektronikus

LED-kijelzővel:

Igen

Optócsatoló 5VDC/230VAC 1A