WAGO - Optócsatoló 5VDC/24VDC/500mA GT03041 - 286-752
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség - 12-30 V
Bemeneti feszültség fajtája - DC
Kimeneti feszültség - 20-30 V
Kimeneti feszültség típusa - DC
Névleges üzemi áram le - 0.5 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050821336822
Sonepar cikkszám
GT03041
Gyártói cikkszám
286-752
Gyártói típuskód
286-752
Bemeneti feszültség:
12-30 V
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Kimeneti feszültség:
20-30 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Névleges üzemi áram le:
0.5 A
Digitális kimenet fajtája:
elektronikus
LED-kijelzővel:
Igen
Optocsatoló modul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; Kimeneti feszültségtartomány 20 ... 30 VDC; Tartós határáram: 0,5 A; 3 vezetékes / pozitív logikájú kapcsoló; Frekvencia: 25 kHz; Piros állapotvisszajelzés; Modulszélesség: 15 mm; szürke