Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Optocsatoló 5VDC kimenet 0-24VDC 0,5A 10kHz 6mm szürke SN152759 - 859-752

WAGO
MásolásMásolás
WAGO - Optocsatoló 5VDC kimenet 0-24VDC 0,5A 10kHz 6mm szürke SN152759

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség - 4-6 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - DC

  • Kimeneti feszültség - 20-30 V

  • Kimeneti feszültség típusa - DC

  • Névleges üzemi áram le - 0.5 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4055143605465

Sonepar cikkszám

SN152759

Gyártói cikkszám

859-752

Gyártói típuskód

859-752

Bemeneti feszültség:

4-6 V

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Kimeneti feszültség:

20-30 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Névleges üzemi áram le:

0.5 A

Digitális kimenet fajtája:

tranzisztor

LED-kijelzővel:

Igen

Optocsatoló modul; Névleges bemeneti feszültség 5 VDC; Kimeneti feszültségtartomány 20 ... 30 VDC; Tartós határáram: 0,5 A; 3 vezetékes / pozitív logikájú kapcsoló; Frekvencia: 10 kHz; Piros állapotvisszajelzés; Modulszélesség: 6 mm; szürke