Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Optócsatoló BE: 230VAC KI: 20-30VDC 0,5A SN154801 - 286-758

WAGO
MásolásMásolás
WAGO - Optócsatoló BE: 230VAC KI: 20-30VDC 0,5A SN154801

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség - 230-230 V

  • Kimeneti feszültség - 5-15 V

  • Névleges üzemi áram le - 0.0026 A

  • Digitális kimenet fajtája - tranzisztor

  • LED-kijelzővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN154801

Gyártói cikkszám

286-758

Gyártói típuskód

286-758

Bemeneti feszültség:

230-230 V

Kimeneti feszültség:

5-15 V

Névleges üzemi áram le:

0.0026 A

Digitális kimenet fajtája:

tranzisztor

LED-kijelzővel:

Nem

Optócsatoló BE: 230VAC KI: 20-30VDC 0,5A