Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Optócsatoló Be:24VDC Ki:15-30VDC SN154800 - 286-723

WAGO
MásolásMásolás
WAGO - Optócsatoló Be:24VDC Ki:15-30VDC SN154800

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség - 15-30 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - DC

  • Kimeneti feszültség - 20-30 V

  • Kimeneti feszültség típusa - DC

  • Névleges üzemi áram le - 4 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4045454413682

Sonepar cikkszám

SN154800

Gyártói cikkszám

286-723

Gyártói típuskód

286-723

Bemeneti feszültség:

15-30 V

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Kimeneti feszültség:

20-30 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Névleges üzemi áram le:

4 A

Digitális kimenet fajtája:

elektronikus

LED-kijelzővel:

Igen

Optocsatoló modul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; Kimeneti feszültségtartomány 15 ... 30 VDC; Tartós határáram: 4 A; 3 vezetékes / pozitív logikájú kapcsoló; Piros állapotvisszajelzés; Modulszélesség: 15 mm; szürke