WAGO - Optocsatoló modul 12-48VDC, ki. 10-53VDC, 4A SN171973 - 859-744
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség - 10-53 V
Bemeneti feszültség fajtája - DC
Kimeneti feszültség - 3-53 V
Kimeneti feszültség típusa - DC
Névleges üzemi áram le - 4 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143605458
Sonepar cikkszám
SN171973
Gyártói cikkszám
859-744
Gyártói típuskód
859-744
Bemeneti feszültség:
10-53 V
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Kimeneti feszültség:
3-53 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Névleges üzemi áram le:
4 A
Digitális kimenet fajtája:
elektronikus
LED-kijelzővel:
Igen
Optocsatoló modul; Névleges bemeneti feszültség 12 ... 48 VDC; Kimeneti feszültségtartomány 3 ...53VDC; Tartós határáram: 4 A; 2-vezetékes csatlakozás; Modulszélesség: 6 mm; szürke