WAGO - Optocsatoló modul 24VDC, ki. 10VDC, 0,5A SN162225 - 859-802
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - DC
1. kimeneti feszültség - 10-10 V
Max. kimeneti áram 1 - 0.5 A
Kimeneti feszültség beállítható - Nem
Névleges tápfeszültség DC - 15-30 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050821083313
Sonepar cikkszám
SN162225
Gyártói cikkszám
859-802
Gyártói típuskód
859-802
Tápfeszültség típusa:
DC
1. kimeneti feszültség:
10-10 V
Max. kimeneti áram 1:
0.5 A
Kimeneti feszültség beállítható:
Nem
Névleges tápfeszültség DC:
15-30 V
Rövidzárbiztos:
Nem
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
10 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
0.5 A
Teljesítményleadás:
5 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Szabályozott kimenő feszültség:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szélesség:
6 mm
Beépítési magasság:
56 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
91 mm
Mélység:
91 mm
Modulszélesség:
0.33
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Falra szerelhető:
Nem