WAGO - Optocsatoló modul Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC Kimeneti feszültségtartomány 0 ... 24 VDC Tartós határáram: 0,5 A Frekven SX107467 - 859-708
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség - 19-30 V
Bemeneti feszültség fajtája - DC
Kimeneti feszültség - 14-30 V
Kimeneti feszültség típusa - DC
Névleges üzemi áram le - 1 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143604727
Sonepar cikkszám
SX107467
Gyártói cikkszám
859-708
Gyártói típuskód
859-708
Bemeneti feszültség:
19-30 V
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Kimeneti feszültség:
14-30 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Névleges üzemi áram le:
1 A
Digitális kimenet fajtája:
tranzisztor
LED-kijelzővel:
Igen
Optocsatoló modul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; Kimeneti feszültségtartomány 15 ... 30 VDC; Tartós határáram: 1 A; 3 vezetékes / negatív logikájú kapcsoló; Frekvencia 15 kHz; Piros állapotvisszajelzés; Modulszélesség: 6 mm; szürke