WAGO - Optocsatoló modul Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC Kimeneti feszültségtartomány 0 ... 24 VDC Tartós határáram: 6 A 3 vezeték SX107466 - 859-720
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség - 16-30 V
Bemeneti feszültség fajtája - DC
Kimeneti feszültség - 10-30 V
Kimeneti feszültség típusa - DC
Névleges üzemi áram le - 3 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4066966423099
Sonepar cikkszám
SX107466
Gyártói cikkszám
859-720
Gyártói típuskód
859-720
Bemeneti feszültség:
16-30 V
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Kimeneti feszültség:
10-30 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Névleges üzemi áram le:
3 A
Digitális kimenet fajtája:
elektronikus
LED-kijelzővel:
Igen
Optocsatoló modul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; Kimeneti feszültségtartomány 10 ... 30 VDC; Tartós határáram: 3 A; 3 vezetékes / negatív logikájú kapcsoló; Piros állapotvisszajelzés; Modulszélesség: 6 mm; szürke