WAGO - Optocsatoló modul Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC Kimeneti feszültségtartomány 0 ... 30 VDC Folyamatos áram korlátozása: 5 SX107464 - 859-737
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség - 15-30 V
Bemeneti feszültség fajtája - DC
Kimeneti feszültség - 3-30 V
Kimeneti feszültség típusa - DC
Névleges üzemi áram le - 10 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4066966423907
Sonepar cikkszám
SX107464
Gyártói cikkszám
859-737
Gyártói típuskód
859-737
Bemeneti feszültség:
15-30 V
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Kimeneti feszültség:
3-30 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Névleges üzemi áram le:
10 A
Digitális kimenet fajtája:
elektronikus
LED-kijelzővel:
Igen
Optocsatoló modul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; Kimeneti feszültségtartomány 3 ... 30 VDC; Folyamatos áram korlátozása: 5 A; 2-vezetékes csatlakozás; Frekvencia: 3 kHz; Piros állapotvisszajelzés; Modulszélesség: 6 mm; szürke