WAGO - Optocsatoló modul Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC Kimeneti feszültségtartomány 15 ... 30 VDC Folyamatos áram korlátozása: 5 SX110107 - 286-721
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség - 15-30 V
Bemeneti feszültség fajtája - DC
Kimeneti feszültség - 15-40 V
Kimeneti feszültség típusa - DC
Névleges üzemi áram le - 5 A
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017332157735
Sonepar cikkszám
SX110107
Gyártói cikkszám
286-721
Gyártói típuskód
286-721
Bemeneti feszültség:
15-30 V
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Kimeneti feszültség:
15-40 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Névleges üzemi áram le:
5 A
Digitális kimenet fajtája:
elektronikus
LED-kijelzővel:
Igen
Optocsatoló modul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; Kimeneti feszültségtartomány 15 ... 30 VDC; Folyamatos áram korlátozása: 5 A; 3 vezetékes / negatív logikájú kapcsoló; Piros állapotvisszajelzés; Modulszélesség: 15 mm; szürke