WAGO - Optocsatoló modul Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC Kimeneti feszültségtartomány 20 ... 28,8 VDC Tartós határáram: 0,1 A 3 ve SX107462 - 859-759
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség - 20-30 V
Bemeneti feszültség fajtája - DC
Kimeneti feszültség - 20-28.8 V
Kimeneti feszültség típusa - DC
Névleges üzemi áram le - 0.1 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4066966423372
Sonepar cikkszám
SX107462
Gyártói cikkszám
859-759
Gyártói típuskód
859-759
Bemeneti feszültség:
20-30 V
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Kimeneti feszültség:
20-28.8 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Névleges üzemi áram le:
0.1 A
Digitális kimenet fajtája:
elektronikus
LED-kijelzővel:
Igen
Optocsatoló modul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; Kimeneti feszültségtartomány 20 ... 28,8 VDC; Tartós határáram: 0,1 A; 3 vezetékes / pozitív logikájú kapcsoló; Frekvencia 100 kHz; Piros állapotvisszajelzés; Modulszélesség: 6 mm