WAGO - Optocsatoló modul Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC Kimeneti feszültségtartomány 3 ... 30 VDC Tartós határáram: 0,5 A 1 váltó SX107465 - 859-732
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség - 15-42 V
Bemeneti feszültség fajtája - DC
Kimeneti feszültség - 3-30 V
Kimeneti feszültség típusa - DC
Névleges üzemi áram le - 1 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4066966423457
Sonepar cikkszám
SX107465
Gyártói cikkszám
859-732
Gyártói típuskód
859-732
Bemeneti feszültség:
15-42 V
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Kimeneti feszültség:
3-30 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Névleges üzemi áram le:
1 A
Digitális kimenet fajtája:
elektronikus
LED-kijelzővel:
Igen
Optocsatoló modul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; Kimeneti feszültségtartomány 3 ... 30 VDC; Tartós határáram: 1 A; 1 váltóérintkezővel; Piros állapotvisszajelzés; Modulszélesség: 6 mm; szürke