WAGO - Optocsatoló modul Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC Kimeneti feszültségtartomány 3 ... 30 VDC Tartós határáram: 3 A 2-vezeték SX107461 - 859-761
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség - 15-27 V
Bemeneti feszültség fajtája - DC
Kimeneti feszültség - 3-30 V
Kimeneti feszültség típusa - DC
Névleges üzemi áram le - 3 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143606158
Sonepar cikkszám
SX107461
Gyártói cikkszám
859-761
Gyártói típuskód
859-761
Bemeneti feszültség:
15-27 V
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Kimeneti feszültség:
3-30 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Névleges üzemi áram le:
3 A
Digitális kimenet fajtája:
elektronikus
LED-kijelzővel:
Igen
Optocsatoló modul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; Kimeneti feszültségtartomány 3 ... 30 VDC; Folyamatos áram korlátozása: 5 A; 2-vezetékes csatlakozás; Piros állapotvisszajelzés; Modulszélesség: 6 mm; szürke