WAGO - Optocsatoló modul Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC Piros állapotvisszajelzés szürke SX110103 - 286-794
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség - 18-30 V
Bemeneti feszültség fajtája - DC
Kimeneti feszültség - 20-60 V
Kimeneti feszültség típusa - DC
Névleges üzemi áram le - 0.1 A
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454586218
Sonepar cikkszám
SX110103
Gyártói cikkszám
286-794
Gyártói típuskód
286-794
Bemeneti feszültség:
18-30 V
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Kimeneti feszültség:
20-60 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Névleges üzemi áram le:
0.1 A
Digitális kimenet fajtája:
elektronikus
LED-kijelzővel:
Igen
Optocsatoló modul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; Piros állapotvisszajelzés; szürke