WAGO - Optocsatoló modul Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC Tartós határáram: 0,5 A Frekvencia: 10 kHz Modulszélesség: 6 mm szürke SX107468 - 859-706
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség - 18-30 V
Bemeneti feszültség fajtája - DC
Kimeneti feszültség - 4-6.25 V
Kimeneti feszültség típusa - DC
Névleges üzemi áram le - 0.5 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4066966423686
Sonepar cikkszám
SX107468
Gyártói cikkszám
859-706
Gyártói típuskód
859-706
Bemeneti feszültség:
18-30 V
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Kimeneti feszültség:
4-6.25 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Névleges üzemi áram le:
0.5 A
Digitális kimenet fajtája:
tranzisztor
LED-kijelzővel:
Igen
Optocsatoló modul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; Kimeneti feszültségtartomány 4 ... 6,25 VDC; Tartós határáram: 0,5 A; 3 vezetékes / negatív logikájú kapcsoló; Frekvencia 20 kHz; Piros állapotvisszajelzés; Modulszélesség: 6 mm; szürke