WAGO - Optocsatoló modul Névleges bemeneti feszültség 5 VDC Kimeneti feszültségtartomány 0 ... 24 VDC Modulszélesség: 6 mm szürke SX107463 - 859-753
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség - 4-6.25 V
Bemeneti feszültség fajtája - DC
Kimeneti feszültség - 20-28.8 V
Kimeneti feszültség típusa - DC
Névleges üzemi áram le - 0.1 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143605472
Sonepar cikkszám
SX107463
Gyártói cikkszám
859-753
Gyártói típuskód
859-753
Bemeneti feszültség:
4-6.25 V
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Kimeneti feszültség:
20-28.8 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Névleges üzemi áram le:
0.1 A
Digitális kimenet fajtája:
elektronikus
LED-kijelzővel:
Igen
Optocsatoló modul; Névleges bemeneti feszültség 5 VDC; Kimeneti feszültségtartomány 20 ... 28,8 VDC; Tartós határáram: 0,1 A; 3 vezetékes / pozitív logikájú kapcsoló; Frekvencia 100 kHz; Piros állapotvisszajelzés; Modulszélesség: 6 mm; szürke