WAGO - Optocsatoló modul Névleges bemeneti feszültség 5 VDC Kimeneti feszültségtartomány 0 ... 24 VDC Tartós határáram: 0,5 A Frekvenci SX107469 - 859-702
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség - 4-6.25 V
Bemeneti feszültség fajtája - DC
Kimeneti feszültség - 20-30 V
Kimeneti feszültség típusa - DC
Névleges üzemi áram le - 0.5 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143604673
Sonepar cikkszám
SX107469
Gyártói cikkszám
859-702
Gyártói típuskód
859-702
Bemeneti feszültség:
4-6.25 V
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Kimeneti feszültség:
20-30 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Névleges üzemi áram le:
0.5 A
Digitális kimenet fajtája:
elektronikus
LED-kijelzővel:
Igen
Optocsatoló modul; Névleges bemeneti feszültség 5 VDC; Kimeneti feszültségtartomány 15 ... 30 VDC; Tartós határáram: 1 A; 3 vezetékes / negatív logikájú kapcsoló; Frekvencia 15 kHz; Piros állapotvisszajelzés; Modulszélesség: 6 mm; szürke