WAGO - Optocsatoló modul SN203418 - 859-712
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség - 175-270 V
Bemeneti feszültség fajtája - AC
Kimeneti feszültség - 20-30 V
Kimeneti feszültség típusa - DC
Névleges üzemi áram le - 0.5 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN203418
Gyártói cikkszám
859-712
Gyártói típuskód
859-712
Bemeneti feszültség:
175-270 V
Bemeneti feszültség fajtája:
AC
Kimeneti feszültség:
20-30 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Névleges üzemi áram le:
0.5 A
Digitális kimenet fajtája:
elektronikus
LED-kijelzővel:
Igen
Optocsatoló modul; Névleges bemeneti feszültség 230 VAC; Kimeneti feszültségtartomány 15 ... 30 VDC; Tartós határáram: 1 A; 3 vezetékes / negatív logikájú kapcsoló; Piros állapotvisszajelzés; Modulszélesség: 6 mm; szürke