WAGO - pengekészlet SN165587 - 206-1126
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Penge formája - egyenes
Alkalmas - csupaszító
Szélesség - 11 mm
Hosszúság - 14 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143885515
Sonepar cikkszám
SN165587
Gyártói cikkszám
206-1126
Gyártói típuskód
206-1126
Anyag:
rozsdamentes acél
Penge formája:
egyenes
Alkalmas:
csupaszító
Szélesség:
11 mm
Hosszúság:
14 mm
Letörhető pengék:
Nem
Pengekészlet; Szabványos, 0,03 mm2 … 16 mm2; 206-1125-hoz