WAGO - PLC készülék szett e!COCKPIT SN088691 - 8003-099/750-8100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alapkészüléket tartalmaz - Igen
Analóg bemeneti modult tartalmaz - Nem
Programozó szoftvert tartalmaz - Igen
Műveleti modult tartalmaz - Nem
Alkatrészcsoport hordozót tartalmaz - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143467933
Sonepar cikkszám
SN088691
Gyártói cikkszám
8003-099/750-8100
Gyártói típuskód
8003-099/750-8100
Alapkészüléket tartalmaz:
Igen
Analóg bemeneti modult tartalmaz:
Nem
Programozó szoftvert tartalmaz:
Igen
Műveleti modult tartalmaz:
Nem
Alkatrészcsoport hordozót tartalmaz:
Igen
Áramellátást tartalmaz:
Igen
Analóg kimeneti modult tartalmaz:
Nem
Digitális bemeneti modult tartalmaz:
Igen
Kommunikációs modult tartalmaz:
Nem
Digitális kimeneti modult tartalmaz:
Igen
Funkció modult tartalmaz:
Nem
Csatlakozó kábelt tartalmaz:
Igen
Technológiai modult tartalmaz:
Nem
Monitort tartalmaz:
Nem
Tároló egységet tartalmaz:
Igen
Szimulációs modult tartalmaz:
Nem
Kezelőegységet tartalmaz:
Nem
Dokumentációt tartalmaz:
Nem
Software előre installálva:
Igen
Tervező szoftvert tartalmaz:
Igen
Vizualizáló szoftvert tartalmaz:
Igen
Könyvtárakat tartalmaz:
Nem
További komponenseket tartalmaz:
Igen