Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Potenciálelosztó biztosíték nélkül 10 mm2 (8 AWG) … 16 mm2 (6 AWG) Nullvezető SX107566 - 855-8004

MásolásMásolás
WAGO - Potenciálelosztó biztosíték nélkül 10 mm2 (8 AWG) … 16 mm2 (6 AWG) Nullvezető SX107566

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4055143378840

Sonepar cikkszám

SX107566

Gyártói cikkszám

855-8004

Gyártói típuskód

855-8004

Potenciálelosztó biztosíték nélkül 10 mm2 (8 AWG) … 16 mm2 (6 AWG) Nullvezető