WAGO - Potenciálelosztó biztosíték nélkül 2,5 mm2 (12 AWG) … 6 mm2 (10 AWG) Nullvezető SX107567 - 855-8002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143378857
Sonepar cikkszám
SX107567
Gyártói cikkszám
855-8002
Gyártói típuskód
855-8002
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Potenciálelosztó; biztosíték nélkül; 2,5 mm2 (12 AWG) … 6 mm2 (10 AWG); Nullvezető