Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Potenciálelosztó biztosítékkal 10 mm2 SN124509 - 855-8003

WAGO
MásolásMásolás
WAGO - Potenciálelosztó biztosítékkal 10 mm2 SN124509

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4055143371797

Sonepar cikkszám

SN124509

Gyártói cikkszám

855-8003

Gyártói típuskód

855-8003

Tartozék fajtája:

egyéb

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Potenciálelosztó; biztosítékkal; 10 mm2 (8 AWG) … 16 mm2 (6 AWG); Fázis