Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Potenciálelosztó biztosítékkal 2,5 mm2 SN124508 - 855-8001

WAGO
MásolásMásolás
WAGO - Potenciálelosztó biztosítékkal 2,5 mm2 SN124508

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4055143371780

Sonepar cikkszám

SN124508

Gyártói cikkszám

855-8001

Gyártói típuskód

855-8001

Tartozék fajtája:

egyéb

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Potenciálelosztó; biztosítékkal; 2,5 mm2 (12 AWG) … 6 mm2 (10 AWG); Fázis