WAGO - Potenciálelosztó modul 4 potenciál 18 csatlakozási ponttal SX110075 - 288-825
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 250 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - húzókengyeles (rugós)
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - egyéb
Névleges áram - 12 A
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454423476
Sonepar cikkszám
SX110075
Gyártói cikkszám
288-825
Gyártói típuskód
288-825
Névleges feszültség:
250 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
húzókengyeles (rugós)
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
egyéb
Névleges áram:
12 A
Szennyezési fokozat:
2
Mélység:
115 mm
Szélesség:
85 mm
Magasság:
85 mm
Potenciálelosztó modul; 4 potenciál; 18 csatlakozási ponttal