WAGO - Potenciálelosztó modul 4 potenciál 19 csatlakozási ponttal SX110074 - 288-837
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 250 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - húzókengyeles (rugós)
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - egyéb
Névleges áram - 32 A
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454287092
Sonepar cikkszám
SX110074
Gyártói cikkszám
288-837
Gyártói típuskód
288-837
Névleges feszültség:
250 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
húzókengyeles (rugós)
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
egyéb
Névleges áram:
32 A
Szennyezési fokozat:
2
Mélység:
115 mm
Szélesség:
85 mm
Magasság:
85 mm
Potenciálelosztó modul; 4 potenciál; 19 csatlakozási ponttal