WAGO - Potenciálelosztó modul 4 potenciál 6 csatlakozási ponttal 22 földelés rögzítési ponttal SX110072 - 288-870/000-030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - húzókengyeles (rugós)
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - egyéb
Névleges áram - 10 A
Mélység - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143107662
Sonepar cikkszám
SX110072
Gyártói cikkszám
288-870/000-030
Gyártói típuskód
288-870/000-030
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
húzókengyeles (rugós)
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
egyéb
Névleges áram:
10 A
Mélység:
100 mm
Szélesség:
85 mm
Magasság:
85 mm
Potenciálelosztó modul; 4 potenciál; 6 csatlakozási ponttal; 22 földelés rögzítési ponttal