WAGO - Potenciálelosztó modul 4 potenciál 6 csatlakozási ponttal SX110073 - 288-867
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 50 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - húzókengyeles (rugós)
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - egyéb
Névleges áram - 10 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050821889687
Sonepar cikkszám
SX110073
Gyártói cikkszám
288-867
Gyártói típuskód
288-867
Névleges feszültség:
50 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
húzókengyeles (rugós)
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
egyéb
Névleges áram:
10 A
Szennyezési fokozat:
2
Mélység:
150 mm
Szélesség:
70 mm
Magasság:
105 mm
Potenciálelosztó modul; 4 potenciál; 6 csatlakozási ponttal