WAGO - Potenciálelosztó modul 8 potenciál 6 csatlakozási ponttal 42 földelés rögzítési ponttal SX110071 - 288-870/000-040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - húzókengyeles (rugós)
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - egyéb
Névleges áram - 10 A
Mélység - 154 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143107679
Sonepar cikkszám
SX110071
Gyártói cikkszám
288-870/000-040
Gyártói típuskód
288-870/000-040
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
húzókengyeles (rugós)
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
egyéb
Névleges áram:
10 A
Mélység:
154 mm
Szélesség:
85 mm
Magasság:
85 mm
Potenciálelosztó modul; 8 potenciál; 6 csatlakozási ponttal; 42 földelés rögzítési ponttal