Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WAGO - Prés 0,25-4mm2 mechanikus érvéghüvelyhez G66784 - 206-204

WAGO
MásolásMásolás
WAGO - Prés 0,25-4mm2 mechanikus érvéghüvelyhez G66784

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - érvéghüvelyhez

  • Présforma - négyszögpréselés

  • Keresztmetszet - 0.25-4 mm2

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus

  • Betétek cserélhetők - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017332085793

Sonepar cikkszám

G66784

Gyártói cikkszám

206-204

Gyártói típuskód

206-204

Alkalmas:

érvéghüvelyhez

Présforma:

négyszögpréselés

Keresztmetszet:

0.25-4 mm2

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus

Betétek cserélhetők:

Nem

Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):

Nem

Leszállított betétek száma:

0

Automata visszamenet:

Nem

Prés 0,25-4mm2 mechanikus érvéghüvelyhez