WAGO - Prés 0,25-4mm2 mechanikus érvéghüvelyhez SN104254 - 206-1204
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - érvéghüvelyhez
Présforma - négyszögpréselés
Keresztmetszet - 0.25-4 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143868594
Sonepar cikkszám
SN104254
Gyártói cikkszám
206-1204
Gyártói típuskód
206-1204
Alkalmas:
érvéghüvelyhez
Présforma:
négyszögpréselés
Keresztmetszet:
0.25-4 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Hosszúság:
200 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Nem
Leszállított betétek száma:
0
Automata visszamenet:
Nem
Variocrimp 4 krimpelőfogó; szigetelt és szigeteletlen érvéghüvelyhez; Krimpelési tartomány 0,25-től 4,0mm2-ig