WAGO - Primary switch mode power supplies DC 18 V / 1.1 A IP20 SN018208 - 787-1007
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC/DC
1. kimeneti feszültség - 18-18 V
Max. kimeneti áram 1 - 1.1 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 85-264 V
Kimeneti feszültség beállítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN018208
Gyártói cikkszám
787-1007
Gyártói típuskód
787-1007
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
1. kimeneti feszültség:
18-18 V
Max. kimeneti áram 1:
1.1 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
85-264 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Nem
Névleges tápfeszültség DC:
120-300 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
18 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
1.1 A
Teljesítményleadás:
19.8 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
85-264 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szélesség:
54 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
89 mm
Mélység:
89 mm
Modulszélesség:
3
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Falra szerelhető:
Nem