WAGO - Push-típusú jumper szigetelt 1-4 névleges áram 18 A GT67116 - 2001-434
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 4
Raszterméret - 12.7 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055143699518
Sonepar cikkszám
GT67116
Gyártói cikkszám
2001-434
Gyártói típuskód
2001-434
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
4
Raszterméret:
12.7 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
18 A
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelt:
Igen
Áthidaló; 1-től 4-ig; szigetelt; világosszürke