WAGO - PUSH WIRE® csatlakozó kötődobozokhoz tömör és sodrott vezetékekhez max. 2,5 mm2 4 vezeték áttetsző készülékház világosszürke fed SX108448 - 773-124
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - szürke
Névleges áram - 24 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz - Nem
Névleges feszültség - 400 V
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas) - 0.75-2.5 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044918397834
Sonepar cikkszám
SX108448
Gyártói cikkszám
773-124
Gyártói típuskód
773-124
Szín:
szürke
Névleges áram:
24 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz:
Nem
Névleges feszültség:
400 V
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
0.75-2.5 mm2
Alkalmas sodrott vezetőkhöz:
Igen
Áttetsző:
Igen
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):
4
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):
0.75-2.5 mm2
Reteszelés/feloldás típusa:
nincs
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Min. AWG-méret:
18
Max. AWG-méret:
12