WAGO - PUSH WIRE® csatlakozó kötődobozokhoz tömör és sodrott vezetékekhez max. 2,5 mm2 6 vezeték áttetsző készülékház zöld fedél max. m SX108450 - 773-116
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - színtelen
Névleges áram - 24 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz - Nem
Névleges feszültség - 400 V
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas) - 0.75-2.5 mm2
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143237550
Sonepar cikkszám
SX108450
Gyártói cikkszám
773-116
Gyártói típuskód
773-116
Szín:
színtelen
Névleges áram:
24 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz:
Nem
Névleges feszültség:
400 V
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
0.75-2.5 mm2
Alkalmas sodrott vezetőkhöz:
Nem
Áttetsző:
Igen
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):
6
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):
0.75-2.5 mm2
Reteszelés/feloldás típusa:
nincs
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Min. AWG-méret:
18
Max. AWG-méret:
12