WAGO - PUSH WIRE® vezeték összekötő tömör és sodrott vezetékekhez Ex-alkalmazásokhoz max. 2,5 mm2 2 vezeték világosszürke készülékház v SX108445 - 773-492
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - szürke
Névleges áram - 24 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz - Nem
Névleges feszültség - 550 V
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas) - 0.75-2.5 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143026420
Sonepar cikkszám
SX108445
Gyártói cikkszám
773-492
Gyártói típuskód
773-492
Szín:
szürke
Névleges áram:
24 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz:
Nem
Névleges feszültség:
550 V
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
0.75-2.5 mm2
Alkalmas sodrott vezetőkhöz:
Nem
Áttetsző:
Nem
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):
2
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):
0.75-2.5 mm2
Reteszelés/feloldás típusa:
nincs
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Min. AWG-méret:
18
Max. AWG-méret:
14