WAGO - Rádióinterferencia-szűrő fojtással, 1-fázis Rádióinterferencia-szűrő fojtással SX108340 - 787-980
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sinus-szűrőnek alkalmas - Nem
Névleges áram AC - 10-10 A
Gyújtás-zavarszűrőnek alkalmas - Igen
Névleges üzemi frekvencia - 50-60 Hz
Max. névleges üzemi feszültség Ue - 250 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143364515
Sonepar cikkszám
SX108340
Gyártói cikkszám
787-980
Gyártói típuskód
787-980
Sinus-szűrőnek alkalmas:
Nem
Névleges áram AC:
10-10 A
Gyújtás-zavarszűrőnek alkalmas:
Igen
Névleges üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
250 V
Védettség (IP):
IP20
Du/dt szűrőnek alkalmas:
Nem
Hangfrekvencia zárlatra alkalmas:
Nem
Rádióinterferencia-szűrő fojtással, 1-fázis; Rádióinterferencia-szűrő fojtással