WAGO - Redukáló áthidaló 283-tól 281-ig sorozatok szigetelt szürke SX110195 - 283-414
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - csökkentő összekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 5.9 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918398589
Sonepar cikkszám
SX110195
Gyártói cikkszám
283-414
Gyártói típuskód
283-414
Kivitel:
csökkentő összekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
5.9 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
32 A
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelt:
Igen
Redukáló áthidaló; 283-tól 281-ig sorozatok; szigetelt; szürke