WAGO - Redundanciamodul 2 x 24 VDC bemeneti feszültség 2 x 20 A bemeneti áram 24 VDC kimeneti feszültség 40 A kimeneti áram SN176059 - 787-1685
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - DC
1. kimeneti feszültség - 10-36 V
Max. kimeneti áram 1 - 40 A
Kimeneti feszültség beállítható - Nem
Névleges tápfeszültség DC - 10-36 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
38 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN176059
Gyártói cikkszám
787-1685
Gyártói típuskód
787-1685
Tápfeszültség típusa:
DC
1. kimeneti feszültség:
10-36 V
Max. kimeneti áram 1:
40 A
Kimeneti feszültség beállítható:
Nem
Névleges tápfeszültség DC:
10-36 V
Rövidzárbiztos:
Nem
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
24 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
40 A
Teljesítményleadás:
960 W
Stabilizált:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Szabályozott kimenő feszültség:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szélesség:
42 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
127 mm
Mélység:
127 mm
Modulszélesség:
3
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Falra szerelhető:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs