Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Redundanciamodul 2 x 48 VDC bemeneti feszültség 2 x 20 A bemeneti áram 48 VDC kimeneti feszültség 40 A kimeneti áram kommunikáci SX108351 - 787-886

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • 1. kimeneti feszültség - 36-54 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 20 A

  • Kimeneti feszültség beállítható - Nem

  • Névleges tápfeszültség DC - 36-54 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050821262725

Sonepar cikkszám

SX108351

Gyártói cikkszám

787-886

Gyártói típuskód

787-886

Tápfeszültség típusa:

DC

1. kimeneti feszültség:

36-54 V

Max. kimeneti áram 1:

20 A

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Névleges tápfeszültség DC:

36-54 V

Rövidzárbiztos:

Nem

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

48 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

20 A

Teljesítményleadás:

1920 W

Stabilizált:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Szabályozott kimenő feszültség:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szélesség:

40 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

181 mm

Mélység:

181 mm

Modulszélesség:

3

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Falra szerelhető:

Nem

Redundanciamodul; 2 x 48 VDC bemeneti feszültség; 2 x 20 A bemeneti áram; 48 VDC kimeneti feszültség; 40 A kimeneti áram; kommunikációs képesség; 10,00 mm2