WAGO - Redundáns modul 24VDC/20A IP20 GT41248 - 787-885
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - DC
1. kimeneti feszültség - 18-30 V
Max. kimeneti áram 1 - 20 A
Kimeneti feszültség beállítható - Nem
Névleges tápfeszültség DC - 18-30 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454909802
Sonepar cikkszám
GT41248
Gyártói cikkszám
787-885
Gyártói típuskód
787-885
Tápfeszültség típusa:
DC
1. kimeneti feszültség:
18-30 V
Max. kimeneti áram 1:
20 A
Kimeneti feszültség beállítható:
Nem
Névleges tápfeszültség DC:
18-30 V
Rövidzárbiztos:
Nem
Max. kimeneti áram 2:
40 A
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
24 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
20 A
Teljesítményleadás:
960 W
Stabilizált:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Szabályozott kimenő feszültség:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szélesség:
40 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
181 mm
Mélység:
181 mm
Modulszélesség:
3
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Falra szerelhető:
Nem