Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WAGO - Relé 115V DC váltóérintk 7A 286-307 IP20 GT87674 - 286-307

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 115-115 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 115-115 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4045454415020

Sonepar cikkszám

GT87674

Gyártói cikkszám

286-307

Gyártói típuskód

286-307

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

115-115 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

115-115 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Névleges áram:

7 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

115-115 V

Szélesség:

15 mm

Magasság:

70.2 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

50 mm

Váltóérintkezők száma:

1

Hajtás, polaritás:

polarizált

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Relé 115V DC váltóérintk 7A 286-307 IP20