WAGO - Relé 230 VAC, 4 váltóérintkező, kézi müködtetés SN194902 - 2585-248
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Teljes eszköz talapzattal - Nem
LED-kijelzővel - Igen
Levehető szorítókkal - Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4066966757453
Sonepar cikkszám
SN194902
Gyártói cikkszám
2585-248
Gyártói típuskód
2585-248
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Érintkező felület anyaga:
ezüst
Érintkező anyaga:
egyéb nem-rézötvözet
Szélesség:
21 mm
Magasság:
35.5 mm
Védettség (IP):
IP20
Mélység:
27.5 mm
Váltóérintkezők száma:
4
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0