Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Relé 24VDC 2 váltóérintkező kézi müködtetés SN194897 - 2585-124

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

  • LED-kijelzővel - Igen

  • Levehető szorítókkal - Nem

  • Kényszervezetésű érintkezésekkel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4066966667103

Sonepar cikkszám

SN194897

Gyártói cikkszám

2585-124

Gyártói típuskód

2585-124

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Érintkező felület anyaga:

ezüst

Érintkező anyaga:

egyéb nem-rézötvözet

Szélesség:

21 mm

Magasság:

35.5 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

27.5 mm

Váltóérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Alaprelé; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; 2 váltóérintkező; Tartós határáram: 10 A; kézi működtetéssel; Modulszélesség: 21 mm; Modulmagasság: 35 mm