WAGO - Relé aljzat 15mm szürke 2 váltó érint. GT84044 - 788-102
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 8
Szélesség - 15 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050821591788
Sonepar cikkszám
GT84044
Gyártói cikkszám
788-102
Gyártói típuskód
788-102
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
8
Szélesség:
15 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Igen
Mélység:
86 mm
Magasság:
86 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Reléaljzat; 2 váltóérintkező; 15 mm alapreléknek; szürke